えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625643
品番
LTA46
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
地球環境に優しい、新素材(ペット材)の合皮クリアテーピングメニューです。
色
エンジ
用紙サイズ
A4
ページ数
6ページ中綴じタイプ
材質
PET、PU
寸法(幅W×高さH)(mm)
228×312
TKG品番
9-2049-0502
TKG品番(2017)
6-1855-0502