青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー・08306HS 70切子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625704
品番
K7006
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
190
高さ(mm)
107
最大径(Φmm)
55
口径(mm)
55
TKG品番
9-2272-1401
TKG品番(2017)
6-2056-2101
食器の種類
洋食器