青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー・08308HS 70切子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625713
品番
K7008
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
240
高さ(mm)
115
最大径(Φmm)
59
口径(mm)
59
TKG品番
9-2272-1501
TKG品番(2017)
6-2056-2201
食器の種類
洋食器