青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー・08206HS 68切子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625756
品番
K6806
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
190
高さ(mm)
104
最大径(Φmm)
61
口径(mm)
61
TKG品番
9-2272-1901
TKG品番(2017)
6-2056-2601
食器の種類
洋食器