青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー・08205HS 71切子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625792
品番
K7105
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(mL)
155
高さ(mm)
97
最大径(Φmm)
57
口径(mm)
57
TKG品番
9-2272-2301
TKG品番(2017)
6-2056-3001
食器の種類
洋食器