2/25より値下げ!現場を応援

ナックフェザー 7オールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00625896 品番T-20105HS-2
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別) 値下げ
7,598
容量(mL)220 材質ガラス 高さ(mm)83 最大径(Φmm)78 品名・タイプショットグラス 口径(mm)78 TKG品番9-2268-0601 TKG品番(2017)6-2052-0701 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする