東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナックフェザー 10オールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625905
品番
T-20113HS-2
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量(mL)
315
材質
ガラス
高さ(mm)
94
最大径(Φmm)
87
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
87
TKG品番
9-2268-0701
TKG品番(2017)
6-2052-0801
食器の種類
洋食器