ナックフェザー 細5タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00625914 品番T-20108HS-2
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
容量(mL)120 材質ガラス 高さ(mm)100 最大径(Φmm)56 口径(mm)56 TKG品番9-2268-0801 TKG品番(2017)6-2052-0901 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする