東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナックフェザー 38タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625932
品番
T-20106HS-2
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(mL)
245
材質
ガラス
高さ(mm)
117
最大径(Φmm)
64
口径(mm)
64
TKG品番
9-2268-1001
TKG品番(2017)
6-2052-1101
食器の種類
洋食器