ナックフェザー 10タンブラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00625948 品番T-21102HS-2
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
容量(mL)305 材質ガラス 高さ(mm)132 最大径(Φmm)69 口径(mm)69 TKG品番9-2268-1101 TKG品番(2017)6-2052-1201 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00625948
2023-10-19
用途:
営業中に使います
ベネフィット 様 (飲食業)

元々店で使ってた物なので問題無いです。
丈夫な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする