東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナックフェザー 10ゾンビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625957
品番
T-20101HS-2
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
容量(mL)
285
材質
ガラス
高さ(mm)
150
最大径(Φmm)
58
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
58
TKG品番
9-2268-1201
TKG品番(2017)
6-2052-1301
食器の種類
洋食器