東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナック 7オールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625966
品番
T-20105HS
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(mL)
220
材質
ガラス
高さ(mm)
83
最大径(Φmm)
78
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
78
TKG品番
9-2268-1301
TKG品番(2017)
6-2052-1401
食器の種類
洋食器