東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ソフトドリンク タンブラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626133
品番
B-08124HS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)
容量(mL)
220
材質
ガラス
質量(g)
170
TKG品番
9-2267-0501
直径×口径×高さ(mm)
82×82×90
TKG品番(2017)
6-2051-0501
食器の種類
洋食器