ソフトドリンク タンブラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00626142 品番 B-08123HS
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)

容量(mL)330 材質ガラス 質量(g)215 TKG品番9-2267-0601 直径×口径×高さ(mm)92×92×102 TKG品番(2017)6-2051-0601 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00626142
2022-08-19
用途:
ソフトドリンク提供
江戸風らーめんにほんばし 様 (飲食業)

大きさなどちょうど良い、飲み口部分も良くフロートなどにも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする