東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ソフトドリンク タンブラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626158
品番
08702HS
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)
容量(mL)
430
材質
ガラス
質量(g)
275
TKG品番
9-2267-0701
直径×口径×高さ(mm)
100×100×112
TKG品番(2017)
6-2051-0701
食器の種類
洋食器