東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
シャトラン タンブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626212
品番
08319HS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(mL)
270
材質
ガラス
質量(g)
205
TKG品番
9-2267-1201
直径×口径×高さ(mm)
63×61×122
TKG品番(2017)
6-2051-1301
食器の種類
洋食器