P-52103HS スパッシュ 7フリーグラス 東洋佐々木ガラス 00626237 P-52103HS スパッシュ 7フリーグラス 東洋佐々木ガラス 00626237

スパッシュ 7フリーグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00626237 品番P-52103HS
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)210 材質ガラス 質量(g)180 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2267-1401 直径×口径×高さ(mm)81×81×82 TKG品番(2017)6-2051-1501 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00626237
2024-08-09
用途:
自宅用のグラス
その他業種

棚にも重ねて入れられるし、割れる心配も(ほぼ?)なく、気兼ねなく使えるので大満足です。

対象商品:
00626237
2022-05-08
用途:
飲食店の冷水提供時に使用
平谷温泉 様 (サービス業)

和食店でお冷の提供に使用する為に購入しました。スタッキングできること、ガラスであること、割れづらいことなどを条件に検討しました。使用後の感想はすべての条件をクリアしてくれており、大変満足です。東洋佐々木ガラスの商品は他にも使用していますが、扱いやすさも含め信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする