東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
スパッシュ 12フリーグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626246
品番
P-52102HS
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
355
材質
ガラス
質量(g)
310
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2267-1501
直径×口径×高さ(mm)
95×95×100
TKG品番(2017)
6-2051-1601
食器の種類
洋食器