00345HS HSスタックタンブラー 東洋佐々木ガラス 00626273 00345HS HSスタックタンブラー 東洋佐々木ガラス 00626273

HSスタックタンブラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00626273 品番 00345HS
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。

容量(mL)200 材質ガラス 直径(Φmm)67 口径×高さH(mm)67×80 TKG品番9-2267-1801 TKG品番(2017)6-2051-1901 食器の種類洋食器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00626273
2023-08-29
用途:
客用飲料
飲食業

使い続けている定番のタンブラーですが、店舗まで買いに行かなくても発送してくれるのでココで買いました

対象商品:
00626282
2023-07-25
用途:
店舗で使用してます
飲食業

店舗でお冷やを出すときに使用してます。丈夫なので長年使用してますが洗浄などで曇ってきたので徐々に交換するため購入しました。長年持つほど丈夫です。

対象商品:
00626282
2022-10-13
用途:
店の、お客様用。
有限会社京八 様 (飲食業)

ちょい足しで、3ダース買いました。
今までのグラスと全く同じなので、使い易く、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
00626282
2022-10-21
用途:
割れにくいガラスコップが欲しかったです。前の商品も25年愛用しました。
社会福祉法人海風会 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度と透明感、傷のつきにくさでこの商品はピカ一。長く愛用できますので、透明度を永く保ちたいです。

対象商品:
00626273
2019-09-21
用途:
食堂

この商品は、もともとしっかりした、品物でどこでも買えますが、
まとめたら送料無料と素早い対応で早く用意して頂き助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする