東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
HSスタックタンブラー アーシースモーク
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626298
品番
00446HS-ESL
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタッキングできます。
容量(mL)
250
材質
ガラス
直径(Φmm)
67
口径×高さH(mm)
67×95
TKG品番
9-2267-2001
TKG品番(2017)
6-2051-2101
食器の種類
洋食器