2/25より値下げ!現場を応援

パブ 9タンブラーブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00626316 品番CB-02152-BL
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898

スタッキングできます。

容量(mL)245 材質ガラス 直径(Φmm)72 口径×高さH(mm)72×87 TKG品番9-2267-2201 TKG品番(2017)6-2051-2301 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする