※サンプル画像

強化AXタンブラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00626386 品番 547
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2〜4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。

容量(mL)285 口径×高さH(mm)70×118 材質ソーダガラス 直径(Φmm)70 TKG品番9-2269-1501 TKG品番(2017)6-2053-1401 食器洗浄機× 食器の種類洋食器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
飲食店でお客様用に使用してます
有限会社知床観光興業 様 (飲食業)

超強化グラスです 全然割れません
手洗いで洗っても洗いやすいので
扱いはとても良いです

対象商品:
00626368
2024-11-01
用途:
バー
matcha trip 様 (飲食業)

頑丈でとても使いやすいです。
大きさもちょうどよく重宝しています。

対象商品:
00626386
2024-07-07
用途:
普段飲み物を飲む際に使用
その他業種

サイズが丁度良く、口当たりも良くてリーズナブルで満足

1人が参考にしています
対象商品:
00626377
2022-09-29
用途:
ちょい足し
有限会社京八 様 (飲食業)

ビールグラス用に買いました。
丁度良い型で気に入りました。
また今度、ちょい足しかな。

対象商品:
00626368
2022-04-01
用途:
お客様用に!
飲食業

強度の高いコップをさがしていました。
大きさも程よく多少の事では割れないので安心して使用できています。

対象商品:
00626386
2018-11-11
用途:
日常生活
運輸・通信業

思ったより丈夫そう。量的にも丁度いいし、持った感じもテーパーの角度が手にした時にしっくりくる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする