アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AX タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626395
品番
B4704
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2〜4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。強化AXタンブラー
容量(mL)
415
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
76×151
TKG品番
9-2269-1601
TKG品番(2017)
6-2053-1501
食器の種類
洋食器