AX・フォルテ フォルテ 亀甲

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00626404 品番477
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2〜4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。強化AXEライン。スタッキングできます。

容量(mL)200 材質ソーダガラス 直径(Φmm)71 口径×高さH(mm)68×82 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2269-1701 TKG品番(2017)6-2053-1601 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする