デュラレックス
デュラレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デュラレックスの グラス・食器・カトラリー
デュラレックスの マグカップ・グラス・コップ
アマルフィ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
容量(mL)
250
注文コード
00626422
品番
2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全面強化ガラス
容量(mL)
250
材質
強化ガラス
TKG品番
9-2272-0801
直径×口径×高さ(mm)
77×77×107
TKG品番(2017)
6-2055-1101
食器の種類
洋食器