デュラレックス
デュラレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デュラレックスの グラス・食器・カトラリー
デュラレックスの マグカップ・グラス・コップ
エンピラブル タンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626465
品番
1830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面強化ガラス
容量(mL)
200
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
71
口径×高さH(mm)
71×86
TKG品番
9-2272-0601
TKG品番(2017)
6-2055-1501
食器の種類
洋食器