デュラレックス
デュラレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デュラレックスの グラス・食器・カトラリー
デュラレックスの マグカップ・グラス・コップ
エンピラブル タンブラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626474
品番
1820
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面強化ガラス
容量(mL)
160
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
66
口径×高さH(mm)
66×79
TKG品番
9-2272-0701
TKG品番(2017)
6-2055-1601
食器の種類
洋食器