アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
そぎ タンブラー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
00626587
品番
P6646
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
420
材質
ソーダガラス
サイズ
L
TKG品番
9-2270-2101
直径×口径×高さ(mm)
96×96×137
TKG品番(2017)
6-2054-2001
食器の種類
洋食器