廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の マグカップ・グラス・コップ
大正浪漫硝子 タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00626806
品番
TR291
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(mL)
230
材質
硝子
色
市松
高さ(mm)
80
最大径(Φmm)
82
口径(mm)
82
TKG品番
9-2271-2401
TKG品番(2017)
6-2055-3101
食器の種類
洋食器