新潟合成
新潟合成の テーブルウェア(卓上備品・食器)
新潟合成の グラス・食器・カトラリー
新潟合成の マグカップ・グラス・コップ
アイス・マグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00626998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)
190
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
-30〜120
直径×高さ(mm)
72×98
TKG品番
9-2210-2301
TKG品番(2017)
6-2057-2101
食器の種類
洋食器