キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイトハンティントン ビーチタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627043
品番
HT8CW
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
容量(mL)
231
サイズ
8オンス
直径×高さ(mm)
68×113
TKG品番
9-2211-0102
TKG品番(2017)
6-2063-0102
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
99
食器の種類
洋食器