キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイトハンティントン ビーチタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627068
品番
HT120CW
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
容量(mL)
355
サイズ
12オンス
直径×高さ(mm)
76×128
TKG品番
9-2211-0104
TKG品番(2017)
6-2063-0104
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
99
食器の種類
洋食器