キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
カムウェアタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627122
品番
800CW
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
容量(mL)
237
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
耐熱温度(℃)
99
直径×高さ(mm)
67×102
TKG品番
9-2211-0302
TKG品番(2017)
6-2063-0302
食器の種類
洋食器