キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
カムウェアタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627147
品番
950CW
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
容量(mL)
284
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
耐熱温度(℃)
99
直径×高さ(mm)
70×112
TKG品番
9-2211-0304
TKG品番(2017)
6-2063-0304
食器の種類
洋食器