キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
カムウェアタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
503
注文コード
00627192
品番
1600CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
503
材質
ポリカーボネイト
色
アンバー
耐熱温度(℃)
99
直径×高さ(mm)
80×146
TKG品番
9-2211-0307
TKG品番(2017)
6-2063-0307
食器の種類
洋食器