キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
デルマー タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627244
品番
D14
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
容量(mL)
414
色
クリアー
直径×高さ(mm)
83×106
TKG品番
9-2211-0405
TKG品番(2017)
6-2063-0405
材質
SAN
耐熱温度(℃)
90
食器の種類
洋食器