キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
デルマー タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627262
品番
D16
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
容量(mL)
473
色
クリアー
直径×高さ(mm)
78×151
TKG品番
9-2211-0407
TKG品番(2017)
6-2063-0407
材質
SAN
耐熱温度(℃)
90
食器の種類
洋食器