LT10 アクリルラグナ・タンブラー キャンブロ 00627287

アクリルラグナ・タンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
内容量1個注文コード00627287品番LT10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710
容量(mL)296グリーン直径×高さ(mm)74×121TKG品番9-2211-0501TKG品番(2017)6-2063-0501材質アクリル耐熱温度(℃)70食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00627287LT1074291833LT-10LT10 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291833キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00627332
2019-03-26
用途: 日常用

ガラスに比べれば熱伝導率が格段に低いので、氷を入れた飲み物でも外側に水滴が付きにくいです。真空タンブラーほどの威力はありませんし、必ずしも水滴が付かないわけではありませんが、真空タンブラーのステンレスの口当たりがどうも苦手なので、夏場はこれで乗り切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする