アクリルニューポートタンブラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00627454 品番 NT9
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
容量(mL)275 耐熱温度(℃)70 容量(オンス)9 直径×高さ(mm)82× 84 クリアー TKG品番9-2211-0705 材質アクリル TKG品番(2017)6-2063-0705 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00627497
2014-12-11
用途:
屋外での飲み物提供
Deerest 様

写真よりも実物は少し青みかかっていますが、他のアクリル製品に比べて透明度が高く、グラスに見た目が近いので満足しています。傷がつきやすいのでは…と心配していたのですが、毎日使用して一ヶ月、まだ問題ありません。重ねたときのくっつき防止の突起、便利でもあり、安っぽくもあり…というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする