アクリルニューポートタンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)650 容量(オンス)20 アンバー 注文コード00627567 品番NT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は容量・色など16種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)650 耐熱温度(℃)70 容量(オンス)20 直径×高さ(mm)87×165 アンバー TKG品番9-2211-0716 材質アクリル TKG品番(2017)6-2063-0716 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00627567 NT20 74292147 NT-20 キャンブロ アクリルニューポートタンブラー キャンブロ キャンブロ アクリルニューポートタンブラー キャンブロ 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00627497
2014-12-11
用途:
屋外での飲み物提供
Deerest 様

写真よりも実物は少し青みかかっていますが、他のアクリル製品に比べて透明度が高く、グラスに見た目が近いので満足しています。傷がつきやすいのでは…と心配していたのですが、毎日使用して一ヶ月、まだ問題ありません。重ねたときのくっつき防止の突起、便利でもあり、安っぽくもあり…というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする