カラーウェア タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00627576 品番 500P
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
容量(mL)154 クリアー 直径×高さ(mm)58×93 TKG品番9-2211-0801 TKG品番(2017)6-2063-0801 材質アクリル 耐熱温度(℃)70 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする