キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
カラーウェア タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
285
色
アンバー
注文コード
00627646
品番
950P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
容量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
285
色
アンバー
直径×高さ(mm)
70×111
TKG品番
9-2211-0808
TKG品番(2017)
6-2063-0808
材質
アクリル
耐熱温度(℃)
70
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00627646
950P
74291946
950P
キャンブロ カラーウェアータンブラー
キャンブロ
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました