カラーウェア タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)600 クリアー 注文コード00627698 品番2000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は容量・色など16種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)600 クリアー 直径×高さ(mm)86×165 TKG品番9-2211-0813 TKG品番(2017)6-2063-0813 材質アクリル 耐熱温度(℃)70 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00627698 2000P 74291824 2000P キャンブロ カラーウェアタンブラー キャンブロ キャンブロ カラーウェアタンブラー キャンブロ 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする