カラーウェア タンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00627725 品番 3200P
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(mL)976 アンバー 直径×高さ(mm)111×184 TKG品番9-2211-0816 TKG品番(2017)6-2063-0816 材質アクリル 耐熱温度(℃)70 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする