グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの マグカップ・グラス・コップ
グッチーニ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00627935
品番
7230565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)
250
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
レッド
口径×高さH(mm)
80×90
TKG品番
9-2358-0204
TKG品番(2017)
6-1694-0605
食器の種類
洋食器