※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイト 筋入コップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00628538
品番
PC22
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
容量(mL)
195
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ65×80
TKG品番
9-2212-1401
TKG品番(2017)
6-2064-0901
食器の種類
洋食器