ボダム アッサム Wウォールグラス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 00628608 品番 455610
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。

容量(mL)250 材質耐熱ガラス 質量(kg)0.49 品名・タイプショットグラス 直径×高さ(mm)Φ87×119 TKG品番9-2276-0103 TKG品番(2017)6-2061-0103 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00628608
2020-05-23
用途:
アイスコーヒーを豆から挽いて、高温から氷を入れて飲むのに最適です!
サービス業

氷を入れて手に持っても、冷たくなく結露もできず快適です!
また、二重構造で液体が浮いているように、見えカッコイイです。
飲み口のアールが口当たりも、優しくいいです。
アイスコーヒーのみならず、焼酎ロックでもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする