※使用例
ボダム
ボダムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボダムの グラス・食器・カトラリー
ボダムの マグカップ・グラス・コップ
ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
00628635
品番
455810
参考基準価格(税別)
¥3,314
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
容量(mL)
270
材質
耐熱ガラス
質量(kg)
0.48
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ80×88
TKG品番
9-2276-0202
TKG品番(2017)
6-2061-0202
食器の種類
洋食器