※使用例
ボダム
ボダムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボダムの グラス・食器・カトラリー
ボダムの マグカップ・グラス・コップ
ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
00628653
品番
456010
参考基準価格(税別)
¥4,743
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
容量(mL)
460
材質
耐熱ガラス
質量(kg)
0.62
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ80×148
TKG品番
9-2276-0204
TKG品番(2017)
6-2061-0204
食器の種類
洋食器