ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの マグカップ・グラス・コップ
オスロ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
330
注文コード
00629046
品番
121870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,740
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
330
タイプ
マルチ
TKG品番
9-0000-0000
直径×口径×高さ(mm)
89×107
TKG品番(2017)
6-2048-2601
食器の種類
洋食器